日東工業
壁面固定金具
材質
鉄t3.2
塗装色
ブラック
適合機種
FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR
質量(kg)
1.1
外形寸法D(mm)
200
外形寸法W(mm)
70
外形寸法H(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156702
RD742-20K
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください