日東工業
コンセントバー・OAタップ
仕様
プラグ付コード VCTF3m付
色
ホワイト
定格電流(A)
15
外形寸法D(mm)
25.5
外形寸法H(mm)
44
コンセント仕様
2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157332
RD81-4A
4
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
45157341
RD81-6A
6
¥
9,950
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください