日東工業
FANシャシ
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質
パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
種別
AC100V用
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※コンセント差し込み用のプラグは付属されておりませんのでご用意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45158215
RD46-1F2E
3.2
EIA(19インチ)
352.3
482.5
43.5
¥
47,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45158224
RD46-1F3E
3.7
EIA(19インチ)
352.3
482.5
43.5
¥
59,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45158233
RD46-5F2J
3.3
JIS
352.6
480
49
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45158242
RD46-5F3J
3.8
JIS
352.6
480
49
¥
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500