曜日別特売

FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス

FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス - 日東工業
材質FRP樹脂扉形式2段扉内容量1個
注意
※東京電力管内、中部電力管内以外はFOMS-11B、21B、31BにもWHM120Aが取付け可能です。
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防水仕様
寸法(横×縦×深さ)(mm)
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890098FOMS-11クリームIP44300×835×200(ボックス・扉)3.0~3.5、(ボックスボデー)3.0~3.511
168,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65890107FOMS-12クリームIP44400×1035×200(ボックス・扉)3.0~3.5、(ボックスボデー)3.0~3.515.1
174,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65890116FOMS-21クリームIP44500×835×200(ボックス・扉)3.0~3.5、(ボックスボデー)3.0~3.515.6
214,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65890125FOMS-22クリームIP44600×1035×200(ボックス・扉)3.0~3.5、(ボックスボデー)3.0~3.522.3
243,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45160105FOMS-11B---(ボックス)カバー、ボデー:39.9
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45160114FOMS-12B---(ボックス)カバー、ボデー:312.1
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45160123FOMS-21B---(ボックス)カバー、ボデー:314.2
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45160132FOMS-22B---(ボックス)カバー、ボデー:317.2
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45160141FOMS-23B---(ボックス)カバー、ボデー:319.8
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45160105FOMS-11B65890098FOMS-11FOMS-11B FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業 65890098FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45160114FOMS-12B65890107FOMS-12FOMS-12B FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業 65890107FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする