日東工業
MBS 化粧ボックス
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。中部電力株式会社管内の120A電力量計、関西電力株式会社の家庭用低圧10時間帯計器は取付できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45160281
MBS-131A
ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)
窓枠/ダークスモーク色
ボデー・カバー/スチロール系樹脂
230×360×135
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45160297
MBS-131DBA
ボデー・カバー/ダークブラウン色(10YR3/2)
窓枠/ダークスモーク色
ボデー・カバー/PC+ABS樹脂
230×360×135
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45160306
MBS-331A
ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)
窓枠/ダークスモーク色
ボデー・カバー/スチロール系樹脂
260×420×135
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45160315
MBS-331DBA
ボデー・カバー/ダークブラウン色(10YR3/2)
窓枠/ダークスモーク色
ボデー・カバー/PC+ABS樹脂
260×420×135
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45160324
MBS-132A
ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)
窓枠/ダークスモーク色
ボデー・カバー/スチロール系樹脂
450×360×135
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45160333
MBS-332A
ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)
窓枠/ダークスモーク色
ボデー・カバー/スチロール系樹脂
500×420×135
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。