曜日別特売

PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) - 日東工業
(3件のレビュー)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。

【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全26種類を絞り込む
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
取付基板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161453PL10-45CA400×35063400×500×100木製基板(15mm)
32,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161462PL12-23CA210×15085200×300×120木製基板(15mm)
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161471PL16-23CA210×150130200×300×165木製基板(15mm)
17,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
45161487PL16-33CA210×250130300×300×165木製基板(15mm)
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161496PL16-34CA300×250129300×400×165木製基板(15mm)
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161505PL16-35CA400×250129300×500×165木製基板(15mm)
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161514PL16-43CA200×350129400×300×165木製基板(15mm)
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161523PL16-54CA300×450129500×400×165木製基板(15mm)
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161532PL20-24CA300×150165200×400×200木製基板(15mm)
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
45161541PL20-34CA300×250164300×400×200木製基板(15mm)
28,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161557PL20-44CA300×350164400×400×200木製基板(15mm)
35,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161566PL20-45CA400×350163400×500×200木製基板(15mm)
41,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161575PL20-55CA390×420162500×500×200木製基板(15mm)
45,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161584PLS10-45CA400×35065400×500×100鉄製基板(1.6mm)
34,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161593PLS12-23CA210×15087200×300×120鉄製基板(1.6mm)
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161602PLS16-23CA210×150132200×300×165鉄製基板(1.6mm)
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161611PLS16-33CA210×250132300×300×165鉄製基板(1.6mm)
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161627PLS16-34CA300×250131300×400×165鉄製基板(1.6mm)
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161636PLS16-35CA400×250131300×500×165鉄製基板(1.6mm)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161645PLS16-43CA200×350131400×300×165鉄製基板(1.6mm)
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161654PLS16-54CA300×450131500×400×165鉄製基板(1.6mm)
42,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161663PLS20-24CA300×150167200×400×200鉄製基板(1.6mm)
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161672PLS20-34CA300×250166300×400×200鉄製基板(1.6mm)
31,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161681PLS20-44CA300×350166400×400×200鉄製基板(1.6mm)
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161697PLS20-45CA400×350165400×500×200鉄製基板(1.6mm)
43,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161706PLS20-55CA390×420164500×500×200鉄製基板(1.6mm)
48,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45161471
2020-12-01
用途: アマチュア無線

アマチュア無線の端子ボックスとしてベランダに設置しました。防塵・防水構造ですが、耐候性に不安があります。屋外なら鉄製を選ぶべきでしょうが、木製基板も付いて中身も見え安価なので選びました。しばらく様子をみたいと思います。

対象商品 : 45161681
2017-02-08
用途: 配電コントロール
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。
中の状況が見えるので管理上,便利である。

対象商品 : 45161496
2015-02-28
用途: 屋外用の収納ボックス(ポスト)

強度、防水性能、開閉操作性もよい。扉の透明度も適度でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする