曜日別特売

FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス

FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス - 日東工業

FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。

塗装色Nベージュ(5Y8/1)材質FRP樹脂保護等級IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
端子数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163465FTP10-23A250×15070300×20010P2.5
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163474FTP10-2535A300×20070350×25010P3.4
32,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163492FTP10-45A450×35070500×40040P6.3
46,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163501FTP10-56A550×45070600×50060P8.6
59,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163517FTP10-68A720×52068800×60080P16.1
77,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163483FTP10-34A350×25070400×30020P4.3
36,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163526FTP10-34KA350×25070400×30020P4.3
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163535FTP10-45KA450×35070500×40040P6.3
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163544FTP10-56KA550×45070600×50060P8.6
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163553FTP10-68KA720×52068800×60080P16.1
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする