MBC メーターボックス

MBC メーターボックス - 日東工業MBC メーターボックス - 日東工業MBC メーターボックス - 日東工業MBC メーターボックス - 日東工業MBC メーターボックス - 日東工業
(2件のレビュー)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。

材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。中部電力(株)管内の120A電力量計、関西電力(株)の家庭用低圧10時間帯計器は取付できません。
全10種類を絞り込む
適合
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
適合電線(mm2)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163562MBC-131Kブラック(N2)電力量計/単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用1.614230×370×190
8,250
6,698
7,368(税込)
当日出荷
45163571MBC-131WGNホワイトグレー(N8.5)電力量計/単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用1.614230×370×190
8,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45163587MBC-131LBライトベージュ(5Y7/1)電力量計/単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用1.614230×370×190
8,250
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
45163596MBC-131BRブラウン(5YR3/2)電力量計/単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用1.614230×370×190
8,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45163605MBC-131DBダークブラウン(10YR3/2)電力量計/単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用1.614230×370×190
8,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45163614MBC-331KAブラック(N2)電力量計/単(三)相3線式30A、120A1コ用1.922250×410×190
10,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
45163623MBC-331WGANホワイトグレー(N8.5)電力量計/単(三)相3線式30A、120A1コ用1.922250×410×190
10,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
45163632MBC-331LBAライトベージュ(5Y7/1)電力量計/単(三)相3線式30A、120A1コ用1.922250×410×190
10,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
45163641MBC-331BRAブラウン(5YR3/2)電力量計/単(三)相3線式30A、120A1コ用1.922250×410×190
10,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45163657MBC-331DBAダークブラウン(10YR3/2)電力量計/単(三)相3線式30A、120A1コ用1.922250×410×190
10,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45163623
2021-09-29
用途: MB

デザインは良いです。ただそれだけであとは普通です。

対象商品 : 45163571
2016-06-09
用途: インバーターの保護と周波数を容易に全面から確認するため
サービス業

インバーターの奥行が大きく、ずんどうなので他に入る良いケースが見つからなかった。インバーターを入れるにはもっとスマートなケースがあれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする