曜日別特売

PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ

PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ - 日東工業

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。
3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。
前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。

付属品
結束テープ1m×2本
ゴムスペーサ4コ
機器取付ねじ4種類各2本
ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)
埋め込み深さ(mm)59保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163745PTM8-353BBFホワイト色(N9.5)スチロール系樹脂2.7
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163754PTM8-353BBFWホワイト色(N9.5)スチロール系樹脂2.7
20,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163727PTME8-353BBFライトグリーン色(5GY9/0.5)ポリ乳酸配合樹脂2.8
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163736PTME8-353BBFWライトグリーン色(5GY9/0.5)ポリ乳酸配合樹脂2.8
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする