PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) - 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) - 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) - 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) - 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) - 日東工業
(2件のレビュー)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。

ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163763PTM8-252BL150×200250×200×800.7
4,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45163772PTM8-325BL200×250300×250×801.0
4,550
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45163781PTM8-353BL250×300350×300×801.4
6,750
5,298
5,828(税込)
当日出荷
45163797PTM10-4535BL300×400450×350×1002.1
10,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
45163806PTM16-4535BL300×400450×350×1602.4
11,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163815PTM8-252BLC150×200250×200×800.8
4,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
45163824PTM8-325BLC200×250300×250×801.1
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45163833PTM8-353BLC250×300350×300×801.5
7,100
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45163842PTM10-4535BLC300×400450×350×1002.2
10,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45163851PTM16-4535BLC300×400450×350×1602.5
12,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45163781
2021-05-10
用途: 無線ルータの取付
セッション株式会社運輸・通信業

大き目の無線ルータの取付で 重宝しています。 ただし 厚みが薄いので注意が必要です。

対象商品 : 45163797
2018-01-15
用途: 通信機器の収納
新日本物流株式会社

見栄え良く、きれいに仕上がりよかった。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする