パピルスカンパニー
デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。英語で納品書在中の印刷が入っています。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
表示内容
透明 PACKING LIST ENCLOSED
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1束(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
タイプ
外形寸法(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670735
PA-019T
A7
412-5622
完全密封・全面糊
114×140
50
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44670744
PA-020T
A5
412-5631
完全密封・全面糊
175×250
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください