PA-019T デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中 パピルスカンパニー 44670735

 

PA-019T デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中 パピルスカンパニー 44670735
PA-019T デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中 パピルスカンパニー 44670735
PA-019T デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中 パピルスカンパニー 44670735
PA-019T デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中 パピルスカンパニー 44670735

デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA7
内容量1束(100枚)注文コード44670735品番PA-019T
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。英語で納品書在中の印刷が入っています。
A7サイズの伝票などがそのまま入ります。

用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
サイズ
A7
トラスコ品番
412-5622
タイプ
完全密封・全面糊
外形寸法(mm)
114×140
厚さ(μm)
50
材質
ポリエチレン
表示内容
透明 PACKING LIST ENCLOSED
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする