DBS バック式切換カバースイッチ

DBS バック式切換カバースイッチ - 日東工業
(3件のレビュー)

カバーは封印可能です。

用途回路の切替付属品取付ねじ定格電圧AC250V端子構造裏面配線ボルトスタッド形内容量1個
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
スタッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45166195DBS2P100A2P100M8
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45166204DBS2P30A2P30M5
5,150
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
45166213DBS2P60A2P60M6
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
45166222DBS3P100A3P100M8
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45166231DBS3P200A3P200M10
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45166247DBS3P300A3P300M16
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45166256DBS3P30A3P30M5
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
45166265DBS3P400A3P400M20
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45166274DBS3P60A3P60M6
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45166195DBS2P100A45166283DCS2P100ADBS2P100A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166283DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166204DBS2P30A45166301DCS2P30ADBS2P30A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166301DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166213DBS2P60A45166317DCS2P60ADBS2P60A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166317DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166222DBS3P100A45166326DCS3P100ADBS3P100A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166326DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166231DBS3P200A45166344DCS3P200ADBS3P200A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166344DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166247DBS3P300A45166353DCS3P300ADBS3P300A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166353DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166256DBS3P30A45166362DCS3P30ADBS3P30A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166362DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166265DBS3P400A45166371DCS3P400ADBS3P400A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166371DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45166274DBS3P60A45166387DCS3P60ADBS3P60A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166387DCS 切換カバースイッチ日東工業1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45166204
2021-03-13
用途: 独立ソーラー発電システム

ソーラーパネルとバッテリー間に取付け、充電コントローラーを使う時と、使わない時の切り替えができます。

対象商品 : 45166213
2016-04-09
用途: 電源切り替え
株式会社ヤマグチ自動車工業

100V-200V切り替え用助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45166256
2017-08-25
用途: 納屋通電切り替え
農・林・水産業

納屋通電切り替えに使うつもりでしたが、考えが変わって、使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする