曜日別特売

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 - 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 - 日東工業
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167552NE402AF2P250A2P2E250
84,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167561NE402AF2P300A2P2E300
84,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167577NE402AF2P350A2P2E350
105,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167586NE402AF2P400A2P2E400
105,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167595NE403AF3P250A3P3E250
101,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167604NE403AF3P300A3P3E300
101,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167613NE403AF3P350A3P3E350
122,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167622NE403AF3P400A3P3E400
122,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする