NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)

NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) - 日東工業
(1件のレビュー)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。

相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W極数・素子数3P3E接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁高速形動作時間(sec)0.1以内定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)保護機能過負荷・短絡保護兼用定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45168496NE53GA3P30AFVH30(高速形)30/100/500切換5(AC415)、10(AC100/AC200)50
27,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168514NE53GA3P50AFVH50(高速形)30/100/500切換5(AC415)、10(AC100/AC200)50
27,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168505NE53GA3P40AFVH40(高速形)30/100/500切換5(AC415)、10(AC100/AC200)50
27,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168374NE103GA3P60AFVH60(高速形)30/100/500切換10(AC415)、35(AC100、AC200)100
41,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168365NE103GA3P100AFVH100(高速形)30/100/500切換10(AC415)、35(AC100、AC200)100
41,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168392NE223GA3P125AFVH125(高速形)30/100/500切換18(AC415)、35(AC100、AC200)225
65,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168401NE223GA3P150AFVH150(高速形)30/100/500切換18(AC415)、35(AC100、AC200)225
65,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168417NE223GA3P175AFVH175(高速形)30/100/500切換18(AC415)、35(AC100、AC200)225
65,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168426NE223GA3P200AFVH200(高速形)30/100/500切換18(AC415)、35(AC100、AC200)225
65,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168435NE223GA3P225AFVH225(高速形)30/100/500切換18(AC415)、35(AC100、AC200)225
65,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168444NE403GA3P250AFVH250(高速形)30/100/500切換25(AC415)、50(AC100、AC200)400
131,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168453NE403GA3P300AFVH300(高速形)30/100/500切換25(AC415)、50(AC100、AC200)400
131,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168462NE403GA3P350AFVH350(高速形)30/100/500切換25(AC415)、50(AC100、AC200)400
149,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168471NE403GA3P400AFVH400(高速形)30/100/500切換25(AC415)、50(AC100、AC200)400
149,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45168365
2022-06-21
用途: 電気工事
建設業・工事業

商品については何も問題ありません。入手しにくい時期に
購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする