曜日別特売

NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ - 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ - 日東工業
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
付属品
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45168846NE108NA-GT3P100A100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子11588-
36,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168855NE108NA-GT3P60A60端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子11588-
36,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168864NE108NA-GT3P75A75端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子11588-
36,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168873NE158NA-GT3P125A125端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子11588-
43,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168891NE228NA-GT3P125A125端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子13090-
60,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168907NE228NA-GT3P150A150端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子13090-
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168916NE228NA-GT3P175A175端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子13090-
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168925NE228NA-GT3P200A200端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子13090-
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168934NE228NA-GT3P225A225端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子13090-
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168943NE258NA-GT3P250A250端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子13090-
68,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168952NE408NA-GT3P250A250端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子165130.5343
115,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168961NE408NA-GT3P300A300端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子ねじ、端子カバー止ねじ165130.5343
115,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168977NE408NA-GT3P350A350端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子ねじ、端子カバー止ねじ165130.5343
123,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168986NE408NA-GT3P400A400端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子ねじ、端子カバー止ねじ165130.5343
123,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168995NE58NA-GT3P20A20端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ10090-
25,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169004NE58NA-GT3P30A30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ10090-
25,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169013NE58NA-GT3P40A40端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ10090-
25,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169031NE68NA-GT3P60A60端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ10090-
26,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169022NE58N-GT3P50A50端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ10090-
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45168882NE158NA-GT3P150A150端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子11588-
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45169022NE58N-GT3P50A26231389NE58NA-GT3P50ANE58N-GT3P50A ブレーカー 日東工業 26231389ブレーカー日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする