日東工業
NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形
接続方式
埋込形
逆接続
可
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格絶縁電圧(V)
端子構造
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45169047
NE102SAF2P100A
2P2E
100
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169056
NE102SAF2P50A
2P2E
50
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169065
NE102SAF2P60A
2P2E
60
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169074
NE102SAF2P75A
2P2E
75
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169083
NE103SAF3P100A
3P3E
100
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169092
NE103SAF3P50A
3P3E
50
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169101
NE103SAF3P60A
3P3E
60
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169117
NE103SAF3P75A
3P3E
75
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169126
NE104SAF4P100A
4P3E
100
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169135
NE104SAF4P50A
4P3E
50
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169144
NE104SAF4P60A
4P3E
60
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169153
NE104SAF4P75A
4P3E
75
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169162
NE223SAF3P125A
3P3E
125
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169171
NE223SAF3P150A
3P3E
150
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169187
NE223SAF3P150A
3P3E
150
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169196
NE223SAF3P200A
3P3E
200
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169205
NE223SAF3P225A
3P3E
225
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169214
NE224SAF4P125A
4P3E
125
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169223
NE224SAF4P150A
4P3E
150
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169232
NE224SAF4P175A
4P3E
175
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169241
NE224SAF4P175A
4P3E
175
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169257
NE224SAF4P225A
4P3E
225
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169266
NE52SAF2P20A
2P2E
20
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169275
NE52SAF2P30A
2P2E
30
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169284
NE52SAF2P40A
2P2E
40
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169293
NE52SAF2P50A
2P2E
50
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169302
NE53SAF3P20A
3P3E
20
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169311
NE53SAF3P30A
3P3E
30
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169327
NE53SAF3P40A
3P3E
40
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169336
NE53SAF3P50A
3P3E
50
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169345
NE54SAF4P20A
4P3E
20
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169354
NE54SAF4P30A
4P3E
30
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169363
NE54SAF4P40A
4P3E
40
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169372
NE54SAF4P50A
4P3E
50
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169381
NE1003SAF3P500A-1000A
3P3E
500~1000
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥657,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169397
NE1253SAF3P600-1200A
3P3E
600~1200
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥756,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169406
NE403SAF3P250A
3P3E
250
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169415
NE403SAF3P300A
3P3E
300
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169424
NE403SAF3P350A
3P3E
350
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169433
NE403SAF3P400A
3P3E
400
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169442
NE404SAF4P250A
4P3E
250
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169451
NE404SAF4P300A
4P3E
300
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169467
NE404SAF4P350A
4P3E
350
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169476
NE404SAF4P400A
4P3E
400
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169485
NE603SAF3P500A
3P3E
500
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169494
NE603SAF3P600A
3P3E
600
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169503
NE604SAF4P500A
4P3E
500
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥488,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169512
NE604SAF4P600A
4P3E
600
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥488,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169521
NE803SAF3P800A
3P3E
800
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥493,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください