GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) - 日東工業
接続方式さし込形内容量1個
注意
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
寸法W(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45171016GE102CAPH2P100AF100100AC100/AC200(単3)60端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.38
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171025GE102CAPH2P100AF30100AC100/AC200(単3)60端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.38
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171034GE102CAPH2P60AF10060AC100/AC200(単3)60端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.38
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171043GE102CAPH2P60AF3060AC100/AC200(単3)60端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.38
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171052GE102CAPH2P75AF10075AC100/AC200(単3)60端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.38
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171061GE102CAPH2P75AF3075AC100/AC200(単3)60端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.38
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171077GE103CAPH3P100AF100100AC100/AC200(単3)75端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.69
33,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171086GE103CAPH3P100AF30100AC100/AC200(単3)75端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.69
33,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171095GE103CAPH3P60AF10060AC100/AC200(単3)75端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.69
33,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171104GE103CAPH3P60AF3060AC100/AC200(単3)75端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.69
33,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171113GE103CAPH3P75AF10075AC100/AC200(単3)75端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.69
33,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171122GE103CAPH3P75AF3075AC100/AC200(単3)75端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子1.69
33,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171131GE52CPH2P10AF1510AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171147GE52CPH2P10AF3010AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171156GE52CPH2P15AF1515AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171165GE52CPH2P15AF3015AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171174GE52CPH2P20AF10020AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171183GE52CPH2P20AF1520AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171192GE52CPH2P20AF3020AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171201GE52CPH2P30AF10030AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171217GE52CPH2P30AF1530AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171226GE52CPH2P30AF3030AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171235GE52CPH2P40AF10040AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171244GE52CPH2P40AF1540AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171253GE52CPH2P40AF3040AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171262GE52CPH2P50AF10050AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171271GE52CPH2P50AF1550AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171287GE52CPH2P50AF3050AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171296GE52CPH2P5AF155AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171305GE52CPH2P5AF305AC100/20060端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.23
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171314GE53CPH3P1.4AF301.4AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171323GE53CPH3P10AF1510AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171332GE53CPH3P10AF3010AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171341GE53CPH3P15AF1515AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171357GE53CPH3P15AF3015AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171366GE53CPH3P16AF3016AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171375GE53CPH3P2.6AF302.6AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171384GE53CPH3P20AF10020AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171393GE53CPH3P20AF1520AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171402GE53CPH3P20AF3020AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171411GE53CPH3P25AF3025AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171436GE53CPH3P30AF1530AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171445GE53CPH3P30AF3030AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171454GE53CPH3P32AF3032AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171463GE53CPH3P4.2AF304.2AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171472GE53CPH3P40AF10040AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171481GE53CPH3P40AF1540AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171497GE53CPH3P40AF3040AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171506GE53CPH3P45AF3045AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
24,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45171515GE53CPH3P5.5AF305.5AC100/20075端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1.62
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする