曜日別特売

GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) - 日東工業
内容量1個
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
寸法W(mm)
定格感度電流(mA)
P数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45172373GE102APL2P100AF3010090306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172382GE102APL2P100AFV10090(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172416GE102APL2P75AF307590306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172425GE102APL2P75AFV7590(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172434GE103APL3P100ADVH10090(時延形)100/200切換(AC200/AC415)6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
46,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172443GE103APL3P100AF30H10090306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
38,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172452GE103APL3P100AFVH10090(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
38,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172461GE103APL3P60ADVH6090(時延形)100/200切換(AC200/AC415)6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
46,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172477GE103APL3P60AF30H6090306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
38,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172486GE103APL3P60AFVH6090(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
38,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172495GE103APL3P75ADVH7590(時延形)100/200切換(AC200/AC415)6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
46,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172504GE103APL3P75AF30H7590306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
38,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172513GE103APL3P75AFVH7590(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
38,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172522GE152APL2P125AF3012590306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172531GE152APL2P125AFV12590(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172547GE152APL2P150AF3015090306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172556GE152APL2P150AFV15090(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172565GE153APL3P120AF30H12090306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172574GE153APL3P120AFVH12090(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172583GE153APL3P125AF30H12590306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172592GE153APL3P125AFVH12590(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
41,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172601GE153APL3P150AF30H15090306端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
47,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172617GE153APL3P150AFVH15090(高速形)100/200切換6端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172626GE223PL3P125ADVH125105(時延形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
69,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172635GE223PL3P125AF30H125105307端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172644GE223PL3P125AFVH125105(高速形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172653GE223PL3P150ADVH150105(時延形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
69,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172662GE223PL3P150AF30H150105307端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172671GE223PL3P150AFVH150105(高速形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172687GE223PL3P175ADVH175105(時延形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
69,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172696GE223PL3P175AF30H175105307端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172705GE223PL3P175AFVH175105(高速形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172714GE223PL3P200ADVH200105(時延形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
69,500
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172723GE223PL3P200AF30H200105307端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172732GE223PL3P200AFVH200105(高速形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172741GE223PL3P225ADVH225105(時延形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
69,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172757GE223PL3P225AF30H225105307端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172766GE223PL3P225AFVH225105(高速形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
61,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172775GE253PL3P250ADVH250105(時延形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
74,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172784GE253PL3P250AF30H250105307端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
66,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172793GE253PL3P250AFVH250105(高速形)100/200/500切換7端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
66,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172802GE52APL2P20AF302075305端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172811GE52APL2P30AF303075305端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172827GE52APL2P40AF304075305端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172836GE52APL2P50AF305075305端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172845GE53APL3P20AF100H20751005端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172854GE53APL3P20AF30H2075305端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172863GE53APL3P30AF100H30751005端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172872GE53APL3P30AF30H3075305端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45172881GE53APL3P40AF100H40751005端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする