曜日別特売

NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) - 日東工業
内容量1個
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
定格電流(A)
寸法W(mm)
P数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45176153NE102APL2P100A2100604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176162NE102APL2P50A250604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176171NE102APL2P60A260604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176187NE102APL2P75A275604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176196NE103APL3P100A3100906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176205NE103APL3P50A350906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176214NE103APL3P60A360906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176223NE103APL3P75A375906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176232NE153APL3P120A3120906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
36,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176241NE153APL3P125A3125906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176257NE153APL3P150A3150906端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
36,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176266NE52APL2P15A215604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176275NE52APL2P20A220604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176284NE52APL2P30A230604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176293NE52APL2P40A240604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176302NE52APL2P50A250604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176311NE53APL3P15A315755端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176327NE53APL3P20A320755端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176336NE53APL3P30A330755端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176345NE53APL3P40A340755端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176354NE53APL3P50A350755端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176363NE62APL2P60A260604端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176372NE63APL3P60A360755端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする