日東工業
NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)2.5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
内容量
1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45176512
NE53MPS3P1.4A
1.4
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176521
NE53MPS3P10A
10
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176537
NE53MPS3P16A
16
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176546
NE53MPS3P2.6A
2.6
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45176555
NE53MPS3P25A
25
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176564
NE53MPS3P32A
32
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176573
NE53MPS3P4.2A
4.2
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176582
NE53MPS3P45A
45
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176591
NE53MPS3P5.5A
5.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176607
NE53MPS3P7.4A
7.4
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45176616
NE53MPS3P9A
9
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください