日東工業
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
(1件のレビュー)
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
54.5
寸法C(mm)
44
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
内容量
1個
注意
※定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
AC100(専用)
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
定格電流(A)
15
20
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45178131
PG31A2P30AF15
端子カバー
0.091
AC100(専用)
30
88
¥
7,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178147
PG31A2P30AF30
端子カバー
0.091
AC100(専用)
30
88
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
45178156
PG31TA2P15AF15
相表示ラベル
0.084
AC100(専用)
15
85
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45178165
PG31TA2P15AF30
相表示ラベル
0.084
AC100(専用)
15
85
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45178174
PG31TA2P20AF15
相表示ラベル
0.084
AC100(専用)
20
85
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
45178183
PG31TA2P20AF30
相表示ラベル
0.084
AC100(専用)
20
85
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
45178192
PG32A2P30AF15
端子カバー
0.095
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
30
88
¥
8,750
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45178201
PG32A2P30AF30
端子カバー
0.095
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
30
88
¥
8,750
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
45178217
PG32TA2P15AF15
-
0.088
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
15
85
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45178226
PG32TA2P15AF30
-
0.088
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
15
85
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45178235
PG32TA2P20AF15
-
0.088
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
20
85
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
45178244
PG32TA2P20AF30
-
0.088
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
20
85
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください