曜日別特売

PGX プラグインスリム漏電ブレーカ

PGX プラグインスリム漏電ブレーカ - 日東工業
フレーム(AF)50相線式1Φ2W極数・素子数2P2E寸法A(mm)25寸法B(mm)125高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)62寸法D(mm)80保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用質量(kg)0.19内容量1個
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
定格電圧(V)
定格感度電流(mA)
端子構造
接続可能電線(mm2)
適合圧着端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45178253PGX522P30AF15302.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)15(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5max.8R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
45178262PGX522P30AF3030(基準周囲温度40℃)JIS C 8201-2.2 Ann2
2.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))
-30(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子M5max.8R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
45178271PGX52T2P15AF15152.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)15(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子Φ1.6、Φ2mm-
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
45178287PGX52T2P15AF3015(基準周囲温度40℃)JIS C 8201-2.2 Ann2
2.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))
-30(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子Φ1.6、Φ2mm-
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
45178296PGX52T2P20AF15202.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)15(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子Φ1.6、Φ2mm-
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
45178305PGX52T2P20AF30202.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)30(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子Φ1.6、Φ2mm-
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45178253PGX522P30AF1551295669PGX52TA2P30AF15PGX522P30AF15 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 51295669PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178262PGX522P30AF3051295678PGX52TA2P30AF30PGX522P30AF30 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 51295678PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178271PGX52T2P15AF1551295644PGX52TA2P15AF15PGX52T2P15AF15 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 51295644PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178287PGX52T2P15AF3051295626PGX52TA2P15AF30PGX52T2P15AF30 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 51295626PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178296PGX52T2P20AF1551295660PGX52TA2P20AF15PGX52T2P20AF15 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 51295660PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178305PGX52T2P20AF3051295635PGX52TA2P20AF30PGX52T2P20AF30 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 51295635PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする