曜日別特売

GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業
(1件のレビュー)
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内内容量1個
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45179285GE108NA3P100AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
31,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179294GE108NA3P100AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
31,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179303GE108NA3P60AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179312GE108NA3P60AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
31,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179321GE108NA3P75AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
31,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179337GE108NA3P75AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179346GE158NA3P120AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
32,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179355GE158NA3P120AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
32,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179364GE158NA3P125AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
32,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179373GE158NA3P125AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
32,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179382GE158NA3P150AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179391GE158NA3P150AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.22-9030
42,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179407GE58NA3P20AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179416GE58NA3P30AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179425GE58NA3P30AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179434GE58NA3P40AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179443GE58NA3P40AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179452GE58NA3P50AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179461GE58NA3P50AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179477GE68NA3P60AF100端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179486GE68NA3P60AF30端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ0.6-7525
16,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179495GE228NA3P125ADV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62時延形10535
60,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179504GE228NA3P125AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62-10535
53,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179513GE228NA3P150ADV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62時延形10535
60,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179522GE228NA3P150AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62-10535
53,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179531GE228NA3P175ADV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62時延形10535
60,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179547GE228NA3P175AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62-10535
53,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179556GE228NA3P200ADV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62時延形10535
60,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179565GE228NA3P200AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62-10535
53,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179574GE228NA3P225ADV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62時延形10535
60,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179583GE228NA3P225AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62-10535
53,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179592GE258NA3P250ADV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62時延形10535
65,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179601GE258NA3P250AFV端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子1.62-10535
58,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179617GE408NA3P250ADV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7時延形14044
109,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179626GE408NA3P250AFV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7-14044
105,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179635GE408NA3P300ADV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7時延形14044
109,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179644GE408NA3P300AFV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7-14044
105,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179653GE408NA3P350ADV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7時延形14044
128,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179662GE408NA3P350AFV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7-14044
123,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179671GE408NA3P400ADV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7時延形14044
128,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179687GE408NA3P400AFV端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ5.7-14044
123,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 電気工事
こばやし電気建設業・工事業

25年前の東芝製漏電ブレーカの交換で既設分電盤に収まる寸法で選択しました。
若干分電盤カバーの加工が必要でしたが、ちょうど収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする