曜日別特売

GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業
(2件のレビュー)
相線式1Φ3W極数・素子数3P2E高速形動作時間(sec)0.1以内定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用内容量1個
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
タイプ
付属品
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182252GP38N3P20AF3020(高速形)301.530JIS互換性形端子カバー、端子カバー止ねじ、木ねじ9056
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45182261GP38SN3P30AF3030(高速形)302.530JIS互換性形端子カバー、端子カバー止ねじ、木ねじ9056
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45182076GK108NA3P60AF3060(高速形)305100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182137GK58N3P20AF3020(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182164GK58N3P40AF3040(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182182GK58N3P50AF3050(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182243GK68WN3P60AF3060(高速形)30560協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182155GK58N3P40AF10040(高速形)100550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182216GK58WN3P50AF3050(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182121GK108WNA3P75AF3075(高速形)305100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182103GK108WNA3P100AF30100(高速形)305100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45182146GK58N3P30AF3030(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182173GK58N3P50AF10050(高速形)100550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182191GK58WN3P30AF3030(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182207GK58WN3P40AF3040(高速形)30550協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182234GK68N3P60AF3060(高速形)30560協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182225GK68N3P60AF10060(高速形)100560協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ7578
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182094GK108NA3P75AF3075(高速形)305100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182051GK108NA3P100AF30100(高速形)305100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182067GK108NA3P60AF10060(高速形)1005100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182085GK108NA3P75AF10075(高速形)1005100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182042GK108NA3P100AF100100(高速形)1005100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182112GK108WNA3P60AF3060(高速形)305100協約形端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子7578
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45182137GK58N3P20AF3056664478GK58WNX3P20AF30画像準備中単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182164GK58N3P40AF3036210277GK58WNX3P50AF30画像準備中単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182182GK58N3P50AF3036210277GK58WNX3P50AF30画像準備中単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182243GK68WN3P60AF3058618300GK68WNX3P60AF30画像準備中単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182155GK58N3P40AF10070046308GK58WNX3P40AF100GK58N3P40AF100 GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業 70046308GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182216GK58WN3P50AF3036210277GK58WNX3P50AF30画像準備中単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形日東工業1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182121GK108WNA3P75AF3058846667GK108WNX3P75AF30画像準備中GK108WNX 漏電ブレーカ日東工業1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45182103GK108WNA3P100AF3062584369GK108WNX3P100AF30GK108WNA3P100AF30 GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業 62584369GK108WNX 漏電ブレーカ日東工業1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45182261
2025-05-05
用途: 配電盤のメンテナンス

サイズや仕様がちょうど良かったので選びました。コスパも良かったです。

2022-08-25
用途: 電力見直
一ノ瀬通信建設業・工事業

探しても商品がなく、諦めていたところモノタロウさんで見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする