日東工業
HSB HPB形ホーム分電盤(ドアなし)
(1件のレビュー)
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
形状
露出型(横一列タイプ)
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
75
縦(mm)
250
アース端子
(連結)5連
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリムブレーカ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相線式
横(mm)
回路数
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45182611
HSB13E-22
単3
380
(2E)1
2
¥12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182627
HSB13E-31
単3
380
(2E)1
3
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182636
HSB13E-40
単3
380
(2E)1
4
¥14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182645
HSB13E-42
単3
416
(2E)1
4
¥14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182654
HSB13E-51
単3
416
(2E)1
5
¥15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182663
HSB13E-60
単3
416
(2E)1
6
¥16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182672
HSB0L-22
単2
380
(2E)0
2
¥9,700
取扱い終了
返品不可
45182681
HSB0L-31
単2
380
(2E)0
3
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182697
HSB0L-40
単2
380
(2E)0
4
¥11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182706
HSB0L-42
単2
416
(2E)0
4
¥11,600
取扱い終了
45182715
HSB0L-51
単2
416
(2E)0
5
¥12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182724
HSB0L-60
単2
416
(2E)0
6
¥13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182733
HSB3E-33
単3
320
(2E)1
3
¥11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182742
HSB3E-42
単3
320
(2E)1
4
¥14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182751
HSB3E-51
単3
320
(2E)1
5
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182767
HSB3E-60
単3
320
(2E)1
6
¥16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182776
HSB3E-84
単3
416
(2E)2
8
¥20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182785
HSB3E-102
単3
416
(2E)2
10
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182794
HSB3E-120
単3
416
(2E)2
12
¥22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182803
HSB2L-24
単2
320
(2E)0
2
¥10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182812
HSB2L-33
単2
320
(2E)0
3
¥11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182821
HSB2L-42
単2
320
(2E)0
4
¥12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182837
HSB2L-51
単2
320
(2E)0
5
¥13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45182846
HSB2L-60
単2
320
(2E)0
6
¥14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください