R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)

R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) - 日東工業

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。

付属品
補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド
・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2内容量1個
注意
※曲げR15光ファイバ専用のため、R30光ファイバは使用できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45183433SPHR-S2-融着接続タイプ/単心0.3
5,1004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45183442SPHR-S4-融着接続タイプ/単心0.3
5,4505,398
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
45183451SPHR-S8-融着接続タイプ/単心0.3
6,5506,298
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
45183467SPHR-S12-融着接続タイプ/単心0.3
8,7007,698
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45183476SPHR-S16-融着接続タイプ/単心0.3
9,5008,598
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
45183485SPHR-S4-4T-融着接続タイプ/4心テープ0.3
5,4504,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
45183494SPHR-S8-4T-融着接続タイプ/4心テープ0.3
6,5505,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
45183503SPHR-S12-4T-融着接続タイプ/4心テープ0.3
8,7008,398
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45183512SPHR-S16-4T-融着接続タイプ/4心テープ0.3
9,5008,598
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
58139010SPHR-S16-4T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)融着接続タイプ/4心テープ0.3
8,6507,798
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
45183521SPHR-SA2-SC-PM-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183537SPHR-SA2-SC-PS-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183546SPHR-SA4-SC-PM-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183555SPHR-SA4-SC-PS-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183564SPHR-SA8-SC-PM-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.4
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183573SPHR-SA8-SC-PS-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.4
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183582SPHR-SA4-SC-4TPM-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.3
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183591SPHR-SA4-SC-4TPS-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.3
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183607SPHR-SA8-SC-4TPM-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.4
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183616SPHR-SA8-SC-4TPS-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.4
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183625SPHR-SA2-LC-PM-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183634SPHR-SA2-LC-PS-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183643SPHR-SA4-LC-PM-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183652SPHR-SA4-LC-PS-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183661SPHR-SA8-LC-PM-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183677SPHR-SA8-LC-PS-融着接続+コネクタ接続タイプ/単心0.3
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183686SPHR-SA4-LC-4TPM-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.3
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183695SPHR-SA4-LC-4TPS-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.3
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183704SPHR-SA8-LC-4TPM-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.3
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183713SPHR-SA8-LC-4TPS⇒SPHR-SA8-LC-4T-PFS2-融着接続+コネクタ接続タイプ/4心テープ0.3
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする