曜日別特売

PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型

PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型 - 日東工業
使用温度範囲(℃)
キャビネット内/20~50
キャビネット外/5~60
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55内容量1台
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
水量(L/min)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45186504PHEW-50K-2AC20037/43(適合)3500×200×115約58/61
189,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186522PHEW-100K-2AC20064/74(適合)3560×305×160約60/62
208,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186547PHEW-150K-2AC20054/67(適合)3720×380×180約50/53
253,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186565PHEW-200K-2AC200214/281(適合)5720×380×180約65/66
285,000
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186495PHEW-50KAC10035/40(適合)3500×200×115約58/61
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45186513PHEW-100KAC10061/71(適合)3560×305×160約60/62
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186531PHEW-150KAC10052/64(適合)3720×380×180約50/53
253,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186556PHEW-200KAC100212/267(適合)5720×380×180約65/66
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45186495PHEW-50K45186504PHEW-50K-2PHEW-50K PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型 日東工業 45186504PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型日東工業1台
179,800
税込197,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする