PC レフクール(コンプレッサクーラ)

PC レフクール(コンプレッサクーラ) - 日東工業
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60内容量1台
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45186985PC-53排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト193.2/2.9250/280550(575)×300×200
318,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45186994PC-53-2排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書191.7/1.3260/240550(575)×300×200
318,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187003PC-103排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト335.5/5.6480/560550(575)×430×260
344,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187012PC-103-2排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト332.8/2.7480/540550(575)×430×260
344,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187021PC-203-2排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト505.8/6.21010/1210970(995)×450×285
443,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする