日東工業
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様
使用温湿度範囲
キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下
キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格周波数(Hz)
50/60
冷媒
HFC-134a
温度設定範囲(℃)
25~40
警報温度設定範囲(℃)
30~50
内容量
1台
注意
※密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
起動電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45187134
SOPC-203-2
AC200
4.1/4.4
730/870
1140(1155)×510×290
43/42以下
¥
997,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187116
SOPC-53
AC100
3.2/3.2
280/310
970(985)×420×230
13/12以下
¥
490,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187125
SOPC-103
AC100
5.1/4.7
430/460
1050(1065)×420×255
23/20以下
¥
549,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500