曜日別特売

PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器

PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器 - 日東工業
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45187493PHE-15TF7AC1000.42/0.3828/26200×360(400)×200
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187502PHE-15TF-27AC2000.24/0.2228/26200×360(400)×200
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187511PHE-25TF10AC1000.84/0.7656/52200×360(400)×300
105,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187527PHE-25TF-210AC2000.48/0.4456/52200×360(400)×300
105,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187536PHE-40TF12AC1000.72/0.6460/64280×400(440)×300
112,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187545PHE-40TF-212AC2000.34/0.3260/64280×400(440)×300
112,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187554PHE-60TF15AC1000.72/0.6460/64280×440(480)×300
134,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187563PHE-60TF-215AC2000.34/0.3260/64280×440(480)×300
134,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187572PHE-80TF21AC1001.44/1.28120/128350×440(480)×400
182,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187581PHE-80TF-221AC2000.68/0.64120/128350×440(480)×400
182,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187597PHE-100TF25AC1001.44/1.28120/128350×490(530)×400
218,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45187606PHE-100TF-225AC2000.68/0.64120/128350×490(530)×400
218,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする