LP-K 換気扇付ルーバー

LP-K 換気扇付ルーバー - 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー - 日東工業
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製内容量1個
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(羽根)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
寸法C(mm)
最大静圧(mmH2O)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45189076LP-0K鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC1007/650.512.4/18.5(1.3/1.9)
11,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
45189085LP-0KC鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC1007/650.512.4/18.5(1.3/1.9)
11,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
45189094LP-0K-2鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC20011/950.512.4/18.5(1.3/1.9)
11,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
45189103LP-0K-2C鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC20011/950.512.4/18.5(1.3/1.9)
11,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189121LP-1KC鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC1007/647.512.6/18.4(1.3/1.9)
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189146LP-1K-2C鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC20011/947.512.6/18.4(1.3/1.9)
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189164LP-2KC鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC1008/65534/48(3.5/4.9)
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189182LP-2K-2C鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC2008/65534/48(3.5/4.9)
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189225LP-3K-2C鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC20011/95548/67(4.9/6.9)
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189243LP-4KC鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC10014/125846/46(4.7/4.7)
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189252LP-4K-2鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC20014/125846/46(4.7/4.7)
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189261LP-4K-2C鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)AC20014/125846/46(4.7/4.7)
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189112LP-1K鋼板製AC1007.647.512.6/18.4(1.3/1.9)
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45189137LP-1K-2鋼板製AC20011/947.512.6/18.4(1.3/1.9)
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45189155LP-2K樹脂製AC1007/65534/48(3.5/4.9)
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45189173LP-2K-2樹脂製AC2007/65534/48(3.5/4.9)
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45189191LP-3K樹脂製AC10010/95548/67(4.9/6.9)
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45189207LP-3KC樹脂製AC10010/95548/67(4.9/6.9)
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45189216LP-3K-2樹脂製AC20010/95548/67(4.9/6.9)
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45189234LP-4K樹脂製AC10014/125846/46(4.7/4.7)
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45189112LP-1K45188613LP-1KLP-1K LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188613LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
45189137LP-1K-245188631LP-1K-2LP-1K-2 LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188631LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
45189155LP-2K45188656LP-2KLP-2K LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188656LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
45189173LP-2K-245188674LP-2K-2LP-2K-2 LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188674LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
45189191LP-3K45188692LP-3KLP-3K LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188692LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
45189207LP-3KC45188701LP-3KCLP-3KC LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188701LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
45189216LP-3K-245188717LP-3K-2LP-3K-2 LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188717LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
45189234LP-4K45188735LP-4KLP-4K LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業 45188735LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする