曜日別特売

RSLP R形ルーバー

RSLP R形ルーバー - 日東工業RSLP R形ルーバー - 日東工業RSLP R形ルーバー - 日東工業RSLP R形ルーバー - 日東工業
材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
色(マンセル値)
換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45189837RSLP-1010010010ライトベージュ色23
9,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
45189846RSLP-10C10010010クリーム色23
9,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
45189855RSLP-1212012010ライトベージュ色30
11,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
45189864RSLP-12C12012010クリーム色30
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
45189873RSLP-1515015010ライトベージュ色55
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189882RSLP-15C15015010クリーム色55
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189891RSLP-2020020012ライトベージュ色113
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45189907RSLP-20C20020012クリーム色113
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする