曜日別特売

SLP-K 換気扇付大型ルーバー

SLP-K 換気扇付大型ルーバー - 日東工業
材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62内容量1個
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
定格電圧(V)
取付換気扇
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45190372SLP-25Kプラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書AC100(単相)PF-150A
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190381SLP-25KCプラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書AC100(単相)PF-150A
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190397SLP-25K-2プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書AC200(単相)PF-150-2A
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190406SLP-25K-2Cプラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書AC200(単相)PF-150-2A
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45190433SLP-25Kプラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書AC100PF-150A
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45190442SLP-25KCプラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書AC100PF-150A
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45190451SLP-25K-2プラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書AC200PF-150-2A
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45190467SLP-25K-2Cプラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書AC200PF-150-2A
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45190433SLP-25K45190372SLP-25KSLP-25K SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業 45190372SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
45190442SLP-25KC45190381SLP-25KCSLP-25KC SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業 45190381SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
45190451SLP-25K-245190397SLP-25K-2SLP-25K-2 SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業 45190397SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
45190467SLP-25K-2C45190406SLP-25K-2CSLP-25K-2C SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業 45190406SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする