曜日別特売

PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) - 日東工業
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
寸法(縦×横×深さ)(mm)
定格温度(℃)
接点仕様
組合対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45191447PT-10AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:10
復帰温度:-5
温度交差:±5K
a接点(動作時ON 復帰時OFF)盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45191456PT-20AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:20
復帰温度:5
温度交差:±5K
a接点(動作時ON 復帰時OFF)盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45191465PT-30AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:30
復帰温度:15
温度交差:±5K
a接点(動作時ON 復帰時OFF)盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45191474PT-40AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:40
復帰温度:25
温度交差:±5K
a接点(動作時ON 復帰時OFF)盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45191483PT-50AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:50
復帰温度:35
温度交差:±5K
a接点(動作時ON 復帰時OFF)盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45191492PT-60AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:60
復帰温度:45
温度交差:±5K
a接点(動作時ON 復帰時OFF)盤用熱交換器盤用換気扇換気扇付フィルターカセット換気扇付ルーバー警報設置(ブザー、ランプ)
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45191501PT-10BAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:10
復帰温度:-5
温度交差:±5K
a接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用ヒータ
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45191517PT-20BAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:20
復帰温度:5
温度交差:±5K
b接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用ヒータ
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45191526PT-30BAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:30
復帰温度:15
温度交差:±5K
b接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用ヒータ
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45191535PT-40BAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:40
復帰温度:25
温度交差:±5K
b接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用ヒータ
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45191544PT-50BAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V2.2A DC48V0.5A70×40×25動作温度:50
復帰温度:35
温度交差:±5K
b接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用ヒータ
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45191553PT-C30AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V1.8A DC48V0.5A85×27×9動作温度:30
復帰温度:15
温度交差:±5K
b接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用熱交換器盤用換気扇 等
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45191562PT-C40AAC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V1.8A DC48V0.5A85×27×9動作温度:40
復帰温度:25
温度交差:±5K
b接点(動作時OFF 復帰時ON)盤用熱交換器盤用換気扇 等
4,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする