| 45191797 | CCT-8-CES | 銅 | 8 | 20 | 0.6 | 10MHz:100dB以上 100MHz:81.2dB 1GHz:53.3dB | | |
|
| 45191806 | CCT-20-CES | 銅 | 20 | 20 | 0.6 | 10MHz:100dB以上 100MHz:81.2dB 1GHz:53.3dB | | ¥15,500 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 45191815 | 8274-0050-76ES | スズめっき銅 | 12.7 | 32.9 | 0.2 | 10MHz:95dB以上 100MHz:86.4dB 1GHz:49.0dB | | | |
| 45191824 | 8274-0075-76ES | スズめっき銅 | 19.1 | 32.9 | 0.2 | 10MHz:95dB以上 100MHz:86.4dB 1GHz:49.0dB | | | |
| 45191833 | 8274-0100-76ES | スズめっき銅 | 25.4 | 32.9 | 0.2 | 10MHz:95dB以上 100MHz:86.4dB 1GHz:49.0dB | | | |