日東工業
EC-G EMCグランドストラップ
材質
端子部 : 銅(スズめっき)
平編線:スズめっき銅線
付属品
六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
3.2
16
22
内容量
1セット(10本)
1本
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192332
EC-G-08-300
1セット(10本)
317
16
2.6
8
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192341
EC-G-14-300
1セット(10本)
321
22
2.7
14
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192357
EC-G-22-300
1セット(10本)
321
3.2
3.2
22
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192366
EC-G-08-300-Z
1本
317
16
2.6
8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45192375
EC-G-14-300-Z
1本
321
22
2.7
14
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45192384
EC-G-22-300-Z
1本
321
3.2
3.2
22
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500