曜日別特売

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ - 日東工業
材質
本体:黄銅(ニッケルめっき)
シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)
クランプ : ナイロン6
パッキン : ネオプレンゴム
O-リング : ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
二面幅SW(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192393EC-MS-SC1122.2最小シールド部:462010.5
3,950
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
45192402EC-MS-SC13.524.4最小シールド部:46.52212.5
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45192411EC-MS-SC1626.7最小シールド部:66.52414.5
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする