曜日別特売

SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー - 日東工業
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっき
フィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)
シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。3.騒音値は無響音室での値です。詳細は574頁をご参照ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
色(マンセル値)
取付換気扇
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192454SLP-25KESAC100ライトベージュ色PF-150A
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192463SLP-25KCESAC100クリーム色PF-150A
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192472SLP-25K-2ESAC200ライトベージュ色PF-150-2A
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45192481SLP-25K-2CESAC200クリーム色PF-150-2A
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする