曜日別特売

プラグイン小型高性能 NSA-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付

プラグイン小型高性能 NSA-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 - 日東工業
横(mm)500予備スペース0内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
色(マンセル値)
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228732NSA10-16-11900160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)16B16-59C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228741NSA10-16-11C900160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)16B16-59C
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228757NSA10-26-111000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26B16-510C
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228766NSA10-26-11C1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26B16-510C
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228775NSA10-36-111100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)36B16-511C
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228784NSA10-36-11C1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)36B16-511C
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228793NSA10-46-111200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)46B16-512C
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228802NSA10-46-11C1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)46B16-512C
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228811NSA15-16-11900160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)16B16-59C
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228827NSA15-16-11C900160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)16B16-59C
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228836NSA15-26-111000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26B16-510C
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228845NSA15-26-11C1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26B16-510C
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228854NSA15-36-111100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)36B16-511C
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228863NSA15-36-11C1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)36B16-511C
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228872NSA15-46-111200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)46B16-512C
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228881NSA15-46-11C1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)46B16-512C
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228897NSA20-20-111100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)20B16-511C
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228906NSA20-20-11C1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)20B16-511C
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228915NSA20-30-111200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)30B16-512C
217,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228924NSA20-30-11C1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)30B16-512C
217,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228933NSA20-40-111300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)40B16-513C
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228942NSA20-40-11C1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)40B16-513C
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228951NSA20-50-111400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)50B16-514C
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228967NSA20-50-11C1400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)50B16-514C
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45228671NSA6-16-11800120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)16B12-58C
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45228687NSA6-16-11C800120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)16B12-58C
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45228696NSA6-26-11900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26B12-59C
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45228705NSA6-26-11C900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26B12-59C
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45228714NSA6-36-111000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)36B12-510C
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45228723NSA6-36-11C1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)36B12-510C
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45228732NSA10-16-1126138885NSA10-16-11JNSA10-16-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138885プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228741NSA10-16-11C26138928NSA10-16-11JCNSA10-16-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138928プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228757NSA10-26-1126139427NSA10-26-11JNSA10-26-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139427プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228766NSA10-26-11C26139463NSA10-26-11JCNSA10-26-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139463プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228775NSA10-36-1126139969NSA10-36-11JNSA10-36-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139969プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228784NSA10-36-11C26140005NSA10-36-11JCNSA10-36-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140005プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228793NSA10-46-1126140504NSA10-46-11JNSA10-46-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140504プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228802NSA10-46-11C26140547NSA10-46-11JCNSA10-46-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140547プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228811NSA15-16-1126141247NSA15-16-11JNSA15-16-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141247プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228827NSA15-16-11C26141283NSA15-16-11JCNSA15-16-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141283プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228836NSA15-26-1126141789NSA15-26-11JNSA15-26-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141789プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228845NSA15-26-11C26141825NSA15-26-11JCNSA15-26-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141825プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228854NSA15-36-1126142324NSA15-36-11JNSA15-36-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26142324プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228863NSA15-36-11C26142367NSA15-36-11JCNSA15-36-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26142367プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228872NSA15-46-1126142866NSA15-46-11JNSA15-46-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26142866プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228881NSA15-46-11C26142909NSA15-46-11JCNSA15-46-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26142909プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228897NSA20-20-1126143548NSA20-20-11JNSA20-20-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26143548プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228906NSA20-20-11C26143584NSA20-20-11JCNSA20-20-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26143584プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228915NSA20-30-1126144083NSA20-30-11JNSA20-30-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26144083プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228924NSA20-30-11C26144126NSA20-30-11JCNSA20-30-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26144126プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228933NSA20-40-1126144625NSA20-40-11JNSA20-40-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26144625プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228942NSA20-40-11C26144668NSA20-40-11JCNSA20-40-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26144668プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228951NSA20-50-1126145167NSA20-50-11JNSA20-50-11 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26145167プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45228967NSA20-50-11C26145203NSA20-50-11JCNSA20-50-11C プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26145203プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする