ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D

ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D - 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D - 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D - 日東工業
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
モーター容量(kW)
主回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45242355G2-D-04E7005001600.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
228,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242364G2-D-04H7005001600.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
220,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242382RG2-D-04E8005002000.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
254,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242391RG2-D-04H8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
246,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242416OG2-D-04E8005002000.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
267,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242425OG2-D-04H8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
261,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242985G3-D-04E7005001600.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
283,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242994G3-D-04H7005001600.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
275,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243012RG3-D-04E8005002000.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
309,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243021RG3-D-04H8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
302,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243046OG3-D-04E8005002000.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
323,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243055OG3-D-04H8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
317,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242346G2-D-04M7005001600.4MCB 3P 30A+(MCB 0.4 kW(2.6A)+MC)×2
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242373RG2-D-04M8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 0.4 kW(2.6A)+MC)×2
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242407OG2-D-04M8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 0.4 kW(2.6A)+MC)×2
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242434G2-D-07M7005001600.75MCB 3P 30A+(MCB 0.75kW(4.2A)+MC)×2
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242443G2-D-07E7005001600.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
186,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242452G2-D-07H7005001600.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242461RG2-D-07M8005002000.75MCB 3P 30A+(MCB 0.75kW(4.2A)+MC)×2
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242477RG2-D-07E---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242486RG2-D-07H---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242495OG2-D-07M8005002000.75MCB 3P 30A+(MCB 0.75kW(4.2A)+MC)×2
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242504OG2-D-07E---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242513OG2-D-07H---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242522G2-D-15M7005001601.5MCB 3P 30A+(MCB 1.5 kW(7.4A)+MC)×2
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242531G2-D-15E7005001601.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
186,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242547G2-D-15H7005001601.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242556RG2-D-15M8005002001.5MCB 3P 30A+(MCB 1.5 kW(7.4A)+MC)×2
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242565RG2-D-15E---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242574RG2-D-15H---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242583OG2-D-15M8005002001.5MCB 3P 30A+(MCB 1.5 kW(7.4A)+MC)×2
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242592OG2-D-15E---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242601OG2-D-15H---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242617G2-D-22M7005001602.2MCB 3P 30A+(MCB 2.2 kW(10A)+MC)×2
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242626G2-D-22E7005001602.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
186,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242635G2-D-22H7005001602.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242644RG2-D-22M8005002002.2MCB 3P 30A+(MCB 2.2 kW(10A)+MC)×2
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242653RG2-D-22E---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242662RG2-D-22H---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242671OG2-D-22M8005002002.2MCB 3P 30A+(MCB 2.2 kW(10A)+MC)×2
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242687OG2-D-22E---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242696OG2-D-22H---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242705G2-D-37M7005001603.7MCB 3P 60A+(MCB 3.7 kW(16A)+MC)×2
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242714G2-D-37E7005001603.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
201,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242723G2-D-37H7005001603.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
194,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242732RG2-D-37M8005002003.7MCB 3P 60A+(MCB 3.7 kW(16A)+MC)×2
226,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242741RG2-D-37E---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242757RG2-D-37H---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
209,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242766OG2-D-37M8005002003.7MCB 3P 60A+(MCB 3.7 kW(16A)+MC)×2
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45242775OG2-D-37E---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする