曜日別特売

ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D

ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D - 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D - 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D - 日東工業
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
モーター容量(kW)
主回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45243615G4-D-04E7005001600.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
311,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243624G4-D-04H7005001600.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
303,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243642RG4-D-04E8005002000.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
337,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243651RG4-D-04H8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
329,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243676OG4-D-04E8005002000.4ELB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
350,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243685OG4-D-04H8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(1.7~2.6A)
345,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243606G4-D-04M7005001600.4MCB 3P 30A+(MCB 0.4 kW(2.6A)+MC)×2
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243633RG4-D-04M8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 0.4 kW(2.6A)+MC)×2
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243667OG4-D-04M8005002000.4MCB 3P 30A+(MCB 0.4 kW(2.6A)+MC)×2
301,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243694G4-D-07M7005001600.75MCB 3P 30A+(MCB 0.75kW(4.2A)+MC)×2
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243703G4-D-07E7005001600.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
254,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243712G4-D-07H7005001600.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
247,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243721RG4-D-07M8005002000.75MCB 3P 30A+(MCB 0.75kW(4.2A)+MC)×2
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243737RG4-D-07E---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243746RG4-D-07H---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243755OG4-D-07M8005002000.75MCB 3P 30A+(MCB 0.75kW(4.2A)+MC)×2
301,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243764OG4-D-07E---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243773OG4-D-07H---0.75MCB 3P 30A+MCB 0.75kW×2,MC×2
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243782G4-D-15M7005001601.5MCB 3P 30A+(MCB 1.5 kW(7.4A)+MC)×2
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243791G4-D-15E7005001601.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
254,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243807G4-D-15H7005001601.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
247,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243816RG4-D-15M8005002001.5MCB 3P 30A+(MCB 1.5 kW(7.4A)+MC)×2
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243825RG4-D-15E---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243834RG4-D-15H---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243843OG4-D-15M8005002001.5MCB 3P 30A+(MCB 1.5 kW(7.4A)+MC)×2
301,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243852OG4-D-15E---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243861OG4-D-15H---1.5MCB 3P 30A+MCB1.5kW×2,MC×2
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243877G4-D-22M7005001602.2MCB 3P 30A+(MCB 2.2 kW(10A)+MC)×2
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243886G4-D-22E7005001602.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
254,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243895G4-D-22H7005001602.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
247,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243904RG4-D-22M8005002002.2MCB 3P 30A+(MCB 2.2 kW(10A)+MC)×2
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243913RG4-D-22E---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243922RG4-D-22H---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243931OG4-D-22M8005002002.2MCB 3P 30A+(MCB 2.2 kW(10A)+MC)×2
301,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243947OG4-D-22E---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243956OG4-D-22H---2.2MCB 3P 30A+MCB2.2kW×2,MC×2
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243965G4-D-37M7005001603.7MCB 3P 60A+(MCB 3.7 kW(16A)+MC)×2
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243974G4-D-37E7005001603.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
267,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243983G4-D-37H7005001603.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
260,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45243992RG4-D-37M8005002003.7MCB 3P 60A+(MCB 3.7 kW(16A)+MC)×2
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244001RG4-D-37E---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
282,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244017RG4-D-37H---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244026OG4-D-37M8005002003.7MCB 3P 60A+(MCB 3.7 kW(16A)+MC)×2
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244035OG4-D-37E---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244044OG4-D-37H---3.7MCB 3P 60A+MCB3.7kW×2,MC×2
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244053G4-D-55M10005001605.5MCB 3P 75A+(MCB 5.5 kW(25A)+MC)×2
304,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244062G4-D-55E10005001605.5MCB 3P 75A+MCB5.5kW×2,MC×2
299,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244071G4-D-55H10005001605.5MCB 3P 75A+MCB5.5kW×2,MC×2
292,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244087RG4-D-55M10005002005.5MCB 3P 75A+(MCB 5.5 kW(25A)+MC)×2
324,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244096RG4-D-55E---5.5MCB 3P 75A+MCB5.5kW×2,MC×2
308,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする