曜日別特売

ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4

ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4 - 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4 - 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4 - 日東工業
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
モーター容量(kW)
主回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45244245G3-04E5005001600.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
182,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244254G3-04H5005001600.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
174,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244272RG3-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
206,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244281RG3-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244306OG3-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
206,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244315OG3-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
199,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244875G4-04E5005001600.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
213,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244884G4-04H5005001600.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244902RG4-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
235,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244911RG4-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
229,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244936OG4-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
237,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244945OG4-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
230,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244236G3-04M5005001600.4MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244263RG3-04M6005002000.4MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244297OG3-04M6005002000.4MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244324G3-07M5005001600.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244333G3-07E5005001600.75MCB 0.75kW+MC
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244342G3-07H5005001600.75MCB 0.75kW+MC
141,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244351RG3-07M6005002000.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244367RG3-07E---0.75MCB 0.75kW+MC
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244376RG3-07H---0.75MCB 0.75kW+MC
157,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244385OG3-07M6005002000.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244394OG3-07E---0.75MCB 0.75kW+MC
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244403OG3-07H---0.75MCB 0.75kW+MC
158,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244412G3-15M5005001601.5MCB 1.5 kW(7.4A)+MC
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244421G3-15E5005001601.5MCB 1.5kW+MC
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244437G3-15H5005001601.5MCB 1.5kW+MC
141,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244446RG3-15M6005002001.5MCB 1.5 kW(7.4A)+MC
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244455RG3-15E---1.5MCB 1.5kW+MC
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244464RG3-15H---1.5MCB 1.5kW+MC
157,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244473OG3-15M6005002001.5MCB 1.5 kW(7.4A)+MC
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244482OG3-15E---1.5MCB 1.5kW+MC
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244491OG3-15H---1.5MCB 1.5kW+MC
158,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244507G3-22M5005001602.2MCB 2.2 kW(10A)+MC
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244516G3-22E5005001602.2MCB 2.2kW+MC
146,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244525G3-22H5005001602.2MCB 2.2kW+MC
141,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244534RG3-22M6005002002.2MCB 2.2 kW(10A)+MC
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244543RG3-22E---2.2MCB 2.2kW+MC
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244552RG3-22H---2.2MCB 2.2kW+MC
157,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244561OG3-22M6005002002.2MCB 2.2 kW(10A)+MC
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244577OG3-22E---2.2MCB 2.2kW+MC
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244586OG3-22H---2.2MCB 2.2kW+MC
158,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244595G3-37M5005001603.7MCB 3.7 kW(16A)+MC
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244604G3-37E5005001603.7MCB 3.7kW+MC
152,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244613G3-37H5005001603.7MCB 3.7kW+MC
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244622RG3-37M6005002003.7MCB 3.7 kW(16A)+MC
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244631RG3-37E---3.7MCB 3.7kW+MC
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244647RG3-37H---3.7MCB 3.7kW+MC
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244656OG3-37M6005002003.7MCB 3.7 kW(16A)+MC
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45244665OG3-37E---3.7MCB 3.7kW+MC
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする