ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2

ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 - 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 - 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 - 日東工業
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
モーター容量(kW)
主回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45245505GP-04E5004001600.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
105,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245514GP-04H5004001600.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
97,500
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245532RGP-04E6004002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
117,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245541RGP-04H6004002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
110,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245566OGP-04E6004002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
132,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245575OGP-04H6004002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
125,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246135G1-04E5005001600.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
131,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246144G1-04H5005001600.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
124,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246162RG1-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
155,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246171RG1-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
148,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246196OG1-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
156,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246205OG1-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
149,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246765G2-04E5005001600.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
131,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246774G2-04H5005001600.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
124,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246792RG2-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
155,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246801RG2-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
148,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246826OG2-04E6005002000.4ELB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
156,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246835OG2-04H6005002000.4MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(1.7~2.6A)
149,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45246485G1-37M5005001603.7MCB 3.7 kW(16A)+MC
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45246905OG2-07M6005002000.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45245496GP-04M5004001600.4MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245523RGP-04M6004002000.4MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245557OGP-04M6004002000.4MCB 0.4 kW(2.6A)+MC
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245584GP-07M5004001600.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245593GP-07E5004001600.75MCB 0.75kW+MC
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245602GP-07H5004001600.75MCB 0.75kW+MC
78,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245611RGP-07M6004002000.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245627RGP-07E---0.75MCB 0.75kW+MC
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245636RGP-07H---0.75MCB 0.75kW+MC
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245645OGP-07M6004002000.75MCB 0.75kW(4.2A)+MC
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245654OGP-07E---0.75MCB 0.75kW+MC
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245663OGP-07H---0.75MCB 0.75kW+MC
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245672GP-15M5004001601.5MCB 1.5 kW(7.4A)+MC
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245681GP-15E5004001601.5MCB 1.5kW+MC
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245697GP-15H5004001601.5MCB 1.5kW+MC
78,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245706RGP-15M6004002001.5MCB 1.5 kW(7.4A)+MC
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245715RGP-15E---1.5MCB 1.5kW+MC
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245724RGP-15H---1.5MCB 1.5kW+MC
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245733OGP-15M6004002001.5MCB 1.5 kW(7.4A)+MC
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245742OGP-15E---1.5MCB 1.5kW+MC
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245751OGP-15H---1.5MCB 1.5kW+MC
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245767GP-22M5004001602.2MCB 2.2 kW(10A)+MC
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245776GP-22E5004001602.2MCB 2.2kW+MC
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245785GP-22H5004001602.2MCB 2.2kW+MC
78,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245794RGP-22M6004002002.2MCB 2.2 kW(10A)+MC
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245803RGP-22E---2.2MCB 2.2kW+MC
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245812RGP-22H---2.2MCB 2.2kW+MC
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245821OGP-22M6004002002.2MCB 2.2 kW(10A)+MC
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245837OGP-22E---2.2MCB 2.2kW+MC
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45245846OGP-22H---2.2MCB 2.2kW+MC
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45246485G1-37M12616785G1-37HAG1-37M 標準制御盤 日東工業 12616785標準制御盤日東工業1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45246905OG2-07M12617004OG2-07HAOG2-07M 標準制御盤 日東工業 12617004標準制御盤日東工業1個
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする