曜日別特売

B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44601444B10-2535250×350×10070ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601453B10-255250×500×10070ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601462B10-256250×600×10070ライトベージュ(5Y7/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601471B10-43400×300×10068ライトベージュ(5Y7/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601487B10-44400×400×10068ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601496B10-45400×500×10068ライトベージュ(5Y7/1)
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601505B10-46400×600×10068ライトベージュ(5Y7/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601514B10-55500×500×100mm68ライトベージュ(5Y7/1)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601523B10-57200×700×10068ライトベージュ(5Y7/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601532B10-23200×300×10070ライトベージュ(5Y7/1)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
44601541B10-23C200×300×10070クリーム塗装(2.5Y9/1)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44601532B10-2309504311B10-23B10-23 Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 09504311Bタイプ盤用キャビネット日東工業1面
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
44601541B10-23C35290631B10-23CB10-23C Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 35290631Bタイプ盤用キャビネット日東工業1面
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする