曜日別特売

B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付

B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 - 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 - 日東工業
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全59種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44601557B12-253250×300×12090
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601566B12-2535250×350×12090
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601575B12-34300×400×12088
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601584B12-36300×600×12088
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601593B12-38300×800×12088
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601602B12-310300×1000×12088
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601611B12-357350×700×12088
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601627B12-358350×800×12088
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601636B12-359350×900×12088
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601645B12-3510350×1000×12088
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601654B12-3511350×1100×12088
48,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601663B12-3512350×1200×12088
55,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601672B12-3513350×1300×12088
61,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601681B12-43400×300×12088
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601697B12-44400×400×12088
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601706B12-45400×500×12088
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601715B12-46400×600×12088
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601724B12-47400×700×12088
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601733B12-48400×800×12088
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601742B12-49400×900×12088
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601751B12-410400×1000×12088
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601767B12-411400×1100×12088
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601776B12-412400×1200×12088
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601785B12-413400×1300×12088
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601794B12-414400×1400×12088
69,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601803B12-415400×1500×12088
72,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601812B12-416400×1600×12088
77,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601821B12-454450×400×12088
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601837B12-455450×500×12088
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601846B12-456450×600×12088
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601855B12-457450×700×12088
39,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601864B12-458450×800×12088
45,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601873B12-459450×900×12088
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601882B12-4510450×1000×12088
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601891B12-53500×300×12088
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601907B12-54500×400×12088
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601916B12-55500×500×12088
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601925B12-56500×600×12088
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601934B12-57500×700×12088
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601943B12-58500×800×12088
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601952B12-59500×900×12088
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601961B12-510500×1000×12088
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601977B12-511500×1100×12088
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601986B12-512500×1200×12088
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44601995B12-513500×1300×12088
68,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44602004B12-514500×1400×12088
71,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44602013B12-515500×1500×12088
75,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44602022B12-516500×1600×12088
80,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44602031B12-63600×300×12088
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44602047B12-64600×400×12088
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする