曜日別特売

B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付

B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付 - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
有効深さX(mm)168仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44603142B20-33300×300×200ライトベージュ(5Y7/1)
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603151B20-34300×400×200ライトベージュ(5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603167B20-35300×500×200ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603176B20-36300×600×200ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603185B20-43400×300×200ライトベージュ(5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603194B20-44400×400×200ライトベージュ(5Y7/1)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603203B20-45400×500×200ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603212B20-46400×600×200ライトベージュ(5Y7/1)
39,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603221B20-47400×700×200ライトベージュ(5Y7/1)
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603237B20-48400×800×200ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603246B20-410400×1000×200ライトベージュ(5Y7/1)
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603255B20-412400×1200×200ライトベージュ(5Y7/1)
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603264B20-457450×700×200ライトベージュ(5Y7/1)
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44603273B20-610600×1000×200ライトベージュ(5Y7/1)
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44603282B20-76-2C700×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44603291B20-88-2C800×800×200クリーム塗装(2.5Y9/1)
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44603264B20-45735299056B20-457B20-457 Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 35299056Bタイプ盤用キャビネット日東工業1面
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
44603273B20-61035299153B20-610B20-610 Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 35299153Bタイプ盤用キャビネット日東工業1面
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
44603282B20-76-2C35299722B20-76-2CB20-76-2C Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業 35299722Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業1面
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
44603291B20-88-2C35301271B20-88-2CB20-88-2C Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業 35301271Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業1面
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする