曜日別特売

BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付

BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付 - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全24種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44603307BF10-23200×300×10070ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603316BF10-23C200×300×10070クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603325BF10-255250×500×10070ライトベージュ(5Y7/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603334BF10-255C250×500×10070クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603343BF10-256250×600×10070ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603352BF10-256C250×600×10070クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603361BF10-2535250×350×10070ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603377BF10-2535C250×350×10070クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603386BF10-33300×300×10068ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603395BF10-33C300×300×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603404BF10-35300×500×10068ライトベージュ(5Y7/1)
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603413BF10-35C300×500×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603422BF10-43400×300×10068ライトベージュ(5Y7/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603431BF10-43C400×300×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603447BF10-44400×400×10068ライトベージュ(5Y7/1)
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603456BF10-44C400×400×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603465BF10-45400×500×10068ライトベージュ(5Y7/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603474BF10-45C400×500×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603483BF10-46400×600×10068ライトベージュ(5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603492BF10-46C400×600×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603501BF10-55500×500×10068ライトベージュ(5Y7/1)
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603517BF10-55C500×500×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603526BF10-57500×700×10068ライトベージュ(5Y7/1)
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603535BF10-57C500×700×10068クリーム塗装(2.5Y9/1)
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする