BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付

BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 - 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 - 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 - 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 - 日東工業
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全134種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44603544BF12-23200×300×12090ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603553BF12-23C200×300×12090クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603562BF12-253250×300×12090ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603571BF12-253C250×300×12090クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603587BF12-2535250×350×12090ライトベージュ(5Y7/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603596BF12-2535C250×350×12090クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603605BF12-33300×300×12088ライトベージュ(5Y7/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603614BF12-33C300×300×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603623BF12-34300×400×12088ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603632BF12-34C300×400×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603641BF12-35300×500×12088ライトベージュ(5Y7/1)
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603657BF12-35C300×500×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603666BF12-36300×600×12088ライトベージュ(5Y7/1)
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603675BF12-36C300×600×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603684BF12-310300×1000×12088ライトベージュ(5Y7/1)
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603693BF12-310C300×1000×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603702BF12-357350×700×12088ライトベージュ(5Y7/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603711BF12-357C350×700×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603727BF12-358350×800×12088ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603736BF12-358C350×800×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603745BF12-359350×900×12088ライトベージュ(5Y7/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603754BF12-359C350×900×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603763BF12-3510350×1000×12088ライトベージュ(5Y7/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603772BF12-3510C350×1000×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603781BF12-3511350×1100×12088ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603797BF12-3511C350×1100×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603806BF12-3512350×1200×12088ライトベージュ(5Y7/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603815BF12-3512C350×1200×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603824BF12-3513350×1300×12088ライトベージュ(5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603833BF12-3513C350×1300×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603842BF12-43400×300×12088ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603851BF12-43C400×300×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603867BF12-44400×400×12088ライトベージュ(5Y7/1)
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603876BF12-44C400×400×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603885BF12-45400×500×12088ライトベージュ(5Y7/1)
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603894BF12-45C400×500×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603903BF12-46400×600×12088ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603912BF12-46C400×600×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603921BF12-47400×700×12088ライトベージュ(5Y7/1)
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603937BF12-47C400×700×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603946BF12-48400×800×12088ライトベージュ(5Y7/1)
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603955BF12-48C400×800×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603964BF12-49400×900×12088ライトベージュ(5Y7/1)
45,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603973BF12-49C400×900×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
45,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603982BF12-410400×1000×12088ライトベージュ(5Y7/1)
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44603991BF12-410C400×1000×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
53,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44604007BF12-411400×1100×12088ライトベージュ(5Y7/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44604016BF12-411C400×1100×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44604025BF12-412400×1200×12088ライトベージュ(5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44604034BF12-412C400×1200×12088クリーム塗装(2.5Y9/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする