BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付

BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 - 日東工業
有効深さX(mm)128仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全163種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
寸法H(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44605653BF16-33300×300×160ライトベージュ(5Y7/1)7.418049
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605662BF16-33C300×300×160クリーム塗装(2.5Y9/1)7.418049
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605671BF16-34300×400×160ライトベージュ(5Y7/1)918049
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605687BF16-34C300×400×160クリーム塗装(2.5Y9/1)918049
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605696BF16-345300×450×160ライトベージュ(5Y7/1)9.918049
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605705BF16-345C300×450×160クリーム塗装(2.5Y9/1)9.918049
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605714BF16-35300×500×160ライトベージュ(5Y7/1)10.718049
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605723BF16-35C300×500×160クリーム塗装(2.5Y9/1)10.718049
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605732BF16-36300×600×160ライトベージュ(5Y7/1)12.418049
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605741BF16-36C300×600×160クリーム塗装(2.5Y9/1)12.418049
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605757BF16-3510350×1000×160ライトベージュ(5Y7/1)21.323049
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605766BF16-3510C350×1000×160クリーム塗装(2.5Y9/1)21.323049
55,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605775BF16-3511350×1100×160ライトベージュ(5Y7/1)23.123049
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605784BF16-3511C350×1100×160クリーム塗装(2.5Y9/1)23.123049
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605793BF16-3512350×1200×160ライトベージュ(5Y7/1)2523049
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605802BF16-3512C350×1200×160クリーム塗装(2.5Y9/1)2523049
61,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605811BF16-3513350×1300×160ライトベージュ(5Y7/1)26.823049
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605827BF16-3513C350×1300×160クリーム塗装(2.5Y9/1)26.823049
64,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605836BF16-3514350×1400×160ライトベージュ(5Y7/1)31.623049
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605845BF16-3514C350×1400×160クリーム塗装(2.5Y9/1)31.623049
69,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605854BF16-3516350×1600×160ライトベージュ(5Y7/1)35.623049
75,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605863BF16-3516C350×1600×160クリーム塗装(2.5Y9/1)35.623049
75,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605872BF16-43400×300×160ライトベージュ(5Y7/1)9.128049
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605881BF16-43C400×300×160クリーム塗装(2.5Y9/1)9.128049
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605897BF16-44400×400×160ライトベージュ(5Y7/1)11.128049
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605906BF16-44C400×400×160クリーム塗装(2.5Y9/1)11.128049
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605915BF16-45400×500×160ライトベージュ(5Y7/1)13.128049
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605924BF16-45C400×500×160クリーム塗装(2.5Y9/1)13.128049
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605933BF16-46400×600×160ライトベージュ(5Y7/1)15.128049
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605942BF16-46C400×600×160クリーム塗装(2.5Y9/1)15.128049
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605951BF16-47400×700×160ライトベージュ(5Y7/1)17.128049
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605967BF16-47C400×700×160クリーム塗装(2.5Y9/1)17.128049
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605976BF16-48400×800×160ライトベージュ(5Y7/1)19.228049
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605985BF16-48C400×800×160クリーム塗装(2.5Y9/1)19.228049
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44605994BF16-410400×1000×160ライトベージュ(5Y7/1)23.328049
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606003BF16-410C400×1000×160クリーム塗装(2.5Y9/1)23.328049
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606012BF16-412400×1200×160ライトベージュ(5Y7/1)27.428049
67,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606021BF16-412C400×1200×160クリーム塗装(2.5Y9/1)27.428049
67,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606037BF16-53500×300×160ライトベージュ(5Y7/1)10.838049
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606046BF16-53C500×300×160クリーム塗装(2.5Y9/1)10.838049
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606055BF16-54500×400×160ライトベージュ(5Y7/1)13.138049
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606064BF16-54C500×400×160クリーム塗装(2.5Y9/1)13.138049
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606073BF16-55500×500×160ライトベージュ(5Y7/1)15.538049
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606082BF16-55C500×500×160クリーム塗装(2.5Y9/1)15.538049
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606091BF16-56500×600×160ライトベージュ(5Y7/1)17.938049
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606107BF16-56C500×600×160クリーム塗装(2.5Y9/1)17.938049
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606116BF16-57500×700×160ライトベージュ(5Y7/1)20.238049
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606125BF16-57C500×700×160クリーム塗装(2.5Y9/1)20.238049
48,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606134BF16-58500×800×160ライトベージュ(5Y7/1)22.638049
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44606143BF16-58C500×800×160クリーム塗装(2.5Y9/1)22.638049
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする